【補修テープ付き】 撥水 フリーカット 裏貼りい草カーペット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 68504777 品番 158012020
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

自分でカットできるい草上敷き

用途畳の素材である「い草」を気軽に味わうことができる敷き詰めタイプの上敷きです。肌ざわりの良い双目織は、織りが等間隔で見た目も美しく、汚れにくいのが特徴。ハサミで切って使えるフリーカット仕様で、柱や大きくて動かせない家具などがあっても、その部分だけカットすればお部屋にぴったりのサイズに。縁と同柄の補修用テープ付きで、カットしたところもきれいに隠せて自然な仕上がりに。表面には、はっ水加工がされており水に強く、子どもやペットのいる家庭にもおすすめです。 仕様●ホットカーペット:非対応●洗濯:不可●滑り止め:なし 材質表面:い草100% 双目織 、裏面:不織布 、補修テープ付き(2m) 厚さ(mm)4 寸法(cm)約174×174/江戸間2帖 機能はっ水加工、フリーカット
注意
※地域によって1帖当たりの大きさが異なる場合がございます。敷き詰めて使用される場合は、お部屋のサイズをご確認の上お買い求めください。い草は天然素材のため、均一ではありません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする