用途畳の素材である「い草」を気軽に味わうことができる敷き詰めタイプの上敷きです。肌ざわりの良い双目織は、織りが等間隔で見た目も美しく、汚れにくいのが特徴。ハサミで切って使えるフリーカット仕様で、柱や大きくて動かせない家具などがあっても、その部分だけカットすればお部屋にぴったりのサイズに。縁と同柄の補修用テープ付きで、カットしたところもきれいに隠せて自然な仕上がりに。表面には、はっ水加工がされており水に強く、子どもやペットのいる家庭にもおすすめです。
仕様●ホットカーペット:非対応●洗濯:不可●滑り止め:なし
材質表面:い草100% 双目織 、裏面:不織布 、補修テープ付き(3m)
厚さ(mm)4
寸法(cm)約286×286/本間4.5帖
機能はっ水加工、フリーカット