修正・ふきとりマーカー

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(30g) 注文コード68508657 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
用途ペイントマーカー・油性マーカー・油性ボールペン・油性インク・クレヨン・クレパスの除去・修正に トラスコ品番435-3161 使用方法消す部分に液を塗り、ティッシュペーパーや布でふきとってください。 厚さ(mm)10 線幅(mm)17 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.032L 油性 or 水性油性 危険物の性状非水溶性

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:202

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68508657
2023-11-14
用途:
望遠レンズの収納ケースに油性ペンで書いた文字のふきとり
サービス業

数年前に書いたもので、ふきとれるか不安でしたが、みるみる
消えていきました。買って良かったと満足しています。

対象商品:
68508657
2022-02-08
用途:
事務所用
卸売・小売業

良く消えます。なくなったら追加注文します。液の調整が慣れないと難しい。

1人が参考にしています
対象商品:
68508657
2019-01-13
用途:
太陽光パネルの汚れ落とし
住友電設株式会社 様 (建設業・工事業)

こちらは値段はちょっと高いですが良く汚れが落ちます。

1人が参考にしています
対象商品:
68508657
2017-11-23
用途:
園芸の品名ラベル書き換え等
農・林・水産業

ラベルの再利用等、期待していたこたができましたので、満足いています

1人が参考にしています
対象商品:
68508657
2015-08-24
用途:
染みの拭き取りに。
サービス業

仕事用に購入。いつもは設備さんに頼むのですが、急いでいるときは頼むより自分で拭き取った方が早いと思い自腹覚悟で購入です。とても便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする