修正・ふきとりマーカー
用途ペイントマーカー・油性マーカー・油性ボールペン・油性インク・クレヨン・クレパスの除去・修正に
トラスコ品番435-3161
使用方法消す部分に液を塗り、ティッシュペーパーや布でふきとってください。
厚さ(mm)10
線幅(mm)17
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.032L
油性 or 水性油性
危険物の性状非水溶性
内容量1本(30g)
塗料 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 68508657
2023-11-14
- 用途:
- 望遠レンズの収納ケースに油性ペンで書いた文字のふきとり
サービス業
数年前に書いたもので、ふきとれるか不安でしたが、みるみる
消えていきました。買って良かったと満足しています。
- 対象商品:
- 68508657
2019-01-13
- 用途:
- 太陽光パネルの汚れ落とし
住友電設株式会社 様
(建設業・工事業)
こちらは値段はちょっと高いですが良く汚れが落ちます。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 68508657
2015-08-24
- 用途:
- 染みの拭き取りに。
サービス業
仕事用に購入。いつもは設備さんに頼むのですが、急いでいるときは頼むより自分で拭き取った方が早いと思い自腹覚悟で購入です。とても便利です。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04