サイドステッパー フィーア 保護マット付き

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 68513211 品番 FAY524AWO
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

気になるお尻周りをすっきりシェイプアップ
左右に踏み込むため、内ももやお尻・体幹など普段使わないような幅広い筋肉をバランスよく使いながら運動できます
大きく運動しやすいワイドペダル
油圧シリンダーでスムーズな駆動を実現

用途室内での運動に。サイドステッパー/ステッパー/有酸素運動/ダイエット/室内運動/静音/健康器具/エクササイズ/フィットネス/足踏み/トレーニング 付属品保護マット 材質スチール、PP、ABS、TPR、EVA 質量(kg)6 ウッド 電源単四乾電池×1本 連続使用時間(分)20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)50×32×25 制限体重(kg)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする