本体
ピーコック魔法瓶工業
ピーコック魔法瓶工業の キッチン/調理家電
ピーコック魔法瓶工業の ケトル/ポット
ピーコック魔法瓶工業の 電気ポット
ステンレス製エアーポット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台(2.2L)
注文コード
68514804
品番
MRS-22 XA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
広口の中せんなし構造で給水しやすい。
大きなプッシュプレートで注ぎやすい。
種別
XA
色
ステンレス(XA)
容量(L)
2.2
口径(Φmm)
約64
本体寸法(mm)
約184×230×277
本体質量(kg)
約1.5
保温効力(℃)
67以上(10時間)
保冷効力(℃)
8以下(10時間)
取扱説明書:
(2.2MB)