本体

MRS-30 XA ステンレス製エアーポット ピーコック魔法瓶工業 68514820 MRS-30 XA ステンレス製エアーポット ピーコック魔法瓶工業 68514820 MRS-30 XA ステンレス製エアーポット ピーコック魔法瓶工業 68514820 MRS-30 XA ステンレス製エアーポット ピーコック魔法瓶工業 68514820 MRS-30 XA ステンレス製エアーポット ピーコック魔法瓶工業 68514820

ステンレス製エアーポット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台(3L) 注文コード 68514820 品番 MRS-30 XA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498

広口の中せんなし構造で給水しやすい。
大きなプッシュプレートで注ぎやすい。

種別XA ステンレス(XA) 容量(L)3 口径(Φmm)約64 本体寸法(mm)約184×230×320 本体質量(kg)約1.7 保温効力(℃)72以上(10時間) 保冷効力(℃)7以下(10時間)
取扱説明書:(2.2MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケトル/ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする