カクダイ
2ハンドル混合栓
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
68518006
品番
124-003-D
参考基準価格(税別)
¥27,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
一般地・寒冷地共用
泡沫吐水
上部:104-010(湯水共通)
仕様
●パイプ取付ネジ:W26山20●先端金具取付ネジ(本体直付けタイプ):M16.5×1.0
色
マットブラック
JIS規格
JIS B 2061