カクダイ
2ハンドルシャワー混合栓(一時止水)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68522784
品番
137-500
参考基準価格(税別)
¥38,000
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
ほとんどのメーカーのシャワーフックにガタつくことなく取付けできるシャワーホース付きシャワー
エルボは樹脂製
仕様
●シャワーホース接続部ネジ:G1/2●シャワーホース長さ(m):1.6●パイプ・切替部(品番):775-21-170/104-017●パイプ取付ネジ:W26山20
JIS規格
JIS B 2061