※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ペンシリンダ 複動形 センサシリンダ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68532055 品番 PBDAS16×15
参考基準価格(税別)¥4,580 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

小形で使い勝手の良さから、幅広い業種の生産ラインで使われるペンシリンダ。

ストローク(mm)16 シリンダ内径(Φmm)16 取付基本形 使用圧力範囲(MPa)0.06〜0.7 最低動作圧力(MPa)0.06 仕様センサペンシリンダ 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0〜70 クッションゴムバンパ方式 作動方式複動片ロッド 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.05 給油不要 配管接続口径M5×0.8 作動速度範囲(mm/s)50〜750 ロッド先端ねじ金具なし ヘッドカバー配管軸方向配管

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする