※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コガネイ
コガネイの エアシリンダ
コガネイの オートスイッチ
無接点センサスイッチ ZE135□・155□・235□・255□
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
リード線取出方法
上出し
リード線
PCCV0.2SQ×2芯(茶・青)×1000mm
注文コード
68532414
品番
ZE235A
参考基準価格(税別)
¥3,030
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
リード線取出方法・リード線
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
リード線取出方法
上出し
保護構造
IP67(IEC規格)、JIS C0920(防浸形)
耐電圧
AC500V(50/60Hz) 1分間(ケース-リード線端末間)
対応
ミニビットシリンダ、ジグシリンダCシリーズ・JCシリーズ、ミニガイドスライダ等
負荷電圧(V)
DC10〜28
応答時間
1ms MAX.
絶縁抵抗(MΩ)
100 MIN.(DC500Vメガーにて、ケース-リード線端末間)
保存温度範囲(℃)
-10〜70
漏れ電流(mA)
0.7MAX.(DC24V、25℃)
表示灯
ON時赤色LEDインジケータ点灯
耐振動
88.3m/s
2
(複振幅1.5mm・10〜55Hz)
配線方式
2線式
周囲温度(℃)
0〜60
リード線
PCCV0.2SQ×2芯(茶・青)×1000mm
負荷電流(mA)
4〜20(25°時)
耐衝撃
294.2m/s
2
(非繰返し)