有接点センサスイッチ CS□M□

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 リード線PVC0.2SQ×2芯×3000 負荷電圧(V)DC10〜30、AC85〜230(r.m.s) 注文コード68532554 品番CS3MB
参考基準価格(税別)¥2,660 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品はリード線・負荷電圧など4種類から選べます 他の種類を見る
配線方式2線式 負荷電圧(V)DC10〜30、AC85〜230(r.m.s) 負荷電流(mA)10〜50(DC10〜30V、AC85〜115V時)、5〜15(AC115〜230V時) 周囲温度(℃)0〜60 保存温度範囲(℃)-10〜70 表示灯ON時赤色LEDインジケータ点灯 リード線PVC0.2SQ×2芯×3000 仕様【接点保護対策】要 漏れ電流(mA)0 応答時間1ms MAX. 絶縁抵抗(MΩ)100 MIN.(DC500Vメガーにて、ケース-リード線端末間) 耐電圧AC2200V(50/60Hz) 1分間(ケース-リード線端末間) 耐衝撃294.2m/s2(非繰返し) 耐振動88.3m/s2(複振幅1.5mm・10〜55Hz) 対応スリムシリンダ、ツインポートシリンダ、GA、ORC、ORCA、ORGA、ORK(Φ16除く)等
注意
※バンドは付属しておりません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:582

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする