SSR-270 シンク下引き出しラック アイリスオーヤマ 68537317 SSR-270 シンク下引き出しラック アイリスオーヤマ 68537317 SSR-270 シンク下引き出しラック アイリスオーヤマ 68537317 SSR-270 シンク下引き出しラック アイリスオーヤマ 68537317

シンク下引き出しラック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68537317 品番SSR-270
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

シンク下のスペースを有効活用できる2段タイプのラックです。洗面台下やキッチンでの収納としてもお使いいただけます。トレーはスライドして引き出せるので、奥に収納した物も取り出しやすくなっています。取っ手付きでラクに引き出せます。上段はキッチン小物や調味料、ストック品の収納に便利です。下段は背の高いボトル類を立てて保管できます。シリコーンゴム足付きで床を保護し、ストッパー付きで抜け落ちるのを防止します。マットな質感でシンプルなデザインです。ゴム足のみお客様取り付けとなります

質量(kg)約3.5 ホワイト 耐荷重上段:約8kg、下段:約10kg、全体:約18kg 主要材質本体:金属(鋼)(エポキシ樹脂塗装)、キャスター部:ポリアセタール、ゴム足:シリコーンゴム 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)約26.7×約40.3〜65.4×約38.4

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする