デジタル台はかり

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68539177 品番70108
参考基準価格(税別)¥21,600 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は校正証明書・内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

サビに強いステンレス製のプラットホーム(皿)です。容器、袋などの入れ物を引いた重さを表示できる風袋引機能付です。見やすい位置で測れる隔測式です。オートパワーオフ機能付で約4分で自動的に電源がオフになります。比較測定用パーセントモード付(5kg以上の被測定物)です。

種類デジタル台はかり 表示形式デジタル ひょう量(kg)100 目量(kg)0.05 計量皿形状角皿 測定範囲0.5〜100kg 材質本体:ガラス、操作部:ABS樹脂、のせ台:ステンレス 寸法(mm)276×291×33 液晶表示LCD文字高15mm 文字高(mm)15 規格取引証明以外用 使用温度範囲(℃)5〜35(結露しないこと) 精度±0.5kg 電源9Vアルカリ電池1個(付属品)ACアダプター(付属品) 質量(g)3380 用途物品・農作物・水産物など重量の計量に使用するはかり 付属品9V乾電池 1個 ACアダプター トラスコ品番816-3978 本体寸法(mm)276×291×33 オートパワーオフ約4分 RoHS指令(10物質対応)対応 特性●サビに強いステンレス製プラットホーム(皿)を採用しました。●高さが低い(33mm)ので重量物を載せる時に便利です。●文字高15mmで読み取りやすい液晶表示です。●オートパワーオフ機能付です。●比較測定用パーセントモード付です。(5kg以上の被測定物)●便利な風袋引機能付です。●見やすい位置で測れる隔測式です。●2電源 ACアダプター付です。(9Vアルカリ乾電池1個も付いています。) ひょう量単位kg
注意
※こちらは校正企業での校正となります。メーカーでの校正ではございません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正企業実施校正証明書・トレサビリティ体系図付き)を含む品番にISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施した検査成績書・校正証明書・トレサビリティ体系図が付属致します。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:198

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-09-06
用途:
液体の測量
株式会社KOTOワイン盛岡 様 (農・林・水産業)

100s 防水 はかり
で検索して出た来た物ですが防水ではありません
水場で使って壊しました

2人が参考にしています
対象商品:
68539177
2022-01-05
用途:
廃棄物回収時の重量を計っています。
株式会社谷口美装 様 (サービス業)

回収先へ持参するのに丁度よい大きさです。
ただ袋に入れた廃棄物を計る時に袋が台よりはみ出る場合があります。
折り畳み式の足でもついていれば、地面との高さが確保されはみ出た袋が垂れ下がり正確な計測ができると思います。

1人が参考にしています
対象商品:
68539177
2020-09-18
用途:
農業用(米)
大和設備 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

早速使用させて頂きましたが、表示部分が固定できないのが残念です。
吊り下げ部品とか固定部品があれば良かったです。

2人が参考にしています
対象商品:
68539177
2019-07-03
用途:
ペール缶より直接給油する際に、オイル量を管理するのに使用。
ワークシュタット エルステ 様

コンパクトで軽量、持ち運びも簡単でとても使いやすい。

2人が参考にしています
対象商品:
68539177
2018-02-08
用途:
荷重量の計量
浦谷植物園 様 (農・林・水産業)

価格が安くて、100kgまで計量できるのがすばらしい。
荷重量に制限があり、出荷時の計量に役立ちそうそうです。

2人が参考にしています
対象商品:
68539177
2017-12-08
用途:
機材の配送時の重量チエック
株式会社NHKアート 様 (その他業種)

表示部が手元に置けるので少しかざばる物でも手軽に計測できます

1人が参考にしています
対象商品:
68539177
2017-09-15
用途:
農業用肥料、殺虫剤(顆粒)等の計量
農・林・水産業

数値がデジタル表示で、見易い。使用する場所で計測できるので、便利。

1人が参考にしています
対象商品:
68539177
2017-03-27
用途:
古紙を量る時
その他業種

軽くて持ち運びがいい。ただ数字が止まらないのが問題

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタル台はかりの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/154/
1人が参考にしています
2022-11-11

「台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする