パーツキャビネット

(4件のレビュー)
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68550377 品番 B-201
参考基準価格(税別)¥115,000 販売価格(税込) ¥103,378
販売価格(税別)
93,980

視認性が高く、厚肉で丈夫な引出し

間口(mm)863 奥行(mm)326 高さ(mm)901 質量(kg)41 材質(本体)スチール 引出し数20 付属品仕切板2枚(各引出し)、転倒防止金具2個付 タイプ据置き 種類大型(引出し) 段数4列×5段 仕切板40 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)863×326×901

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:332

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68550404
2022-10-04
用途:
小物入れとして
有限会社山本製作所 様

引き出しの多いいキャビネットを購入したことで、ネジの種類も名札を付け、ダレでもすぐに使用したいネジの大きさが分かり、無駄がなくなりました。頑丈である程度の重さにも耐えられると思います。良いキャビネットです。

対象商品:
68550386
2022-11-08
用途:
細かい部品の収納
製造業

細かい部品を分かり易く収納出来て、購入して正解だったと思います。

対象商品:
68550422
2019-10-06
用途:
パーツ等の仕分け
飯田工業株式会社 様 (製造業)

引き出しの仕切り板の下を、くぐり抜ける細かい部品がある。
仕切り板のがたつきが原因かも。テープ固定で使用中。

1人が参考にしています
対象商品:
68550386
2017-10-04
用途:
商品の仕分け
自動車・二輪車・自転車関連業

大変使いやすく満足しています。
ボルト類の分類が大変見やすく満足しています

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする