曜日別特売
MN2565(小箱) ロールネイル ワイヤー連結釘 鉄(スムースタイプ) KN村田産業 68554132

MN2565(小箱) ロールネイル ワイヤー連結釘 鉄(スムースタイプ) KN村田産業 68554132
MN2565(小箱) ロールネイル ワイヤー連結釘 鉄(スムースタイプ) KN村田産業 68554132
MN2565(小箱) ロールネイル ワイヤー連結釘 鉄(スムースタイプ) KN村田産業 68554132

ロールネイル ワイヤー連結釘 鉄(スムースタイプ)

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(300本×10巻)長さ(mm)65注文コード68554132品番MN2565(小箱)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598
用途
梱包、パレット、一般木材
床下地、屋根下地、壁下地、一般木材、フロアー材
長さ(mm)65頭部径(Φmm)6.0ネイルの線径(外寸)(Φmm)2.5材質軟鋼線材形状スムース表面処理セメントコート連結方式ワイヤー胴部形状スムース適合釘打機(MAX)CN565S、CN565CG、CN890S、HN65、HN65CG、HN75N1、HN90N1、(日立)NV65AF3、NV65AD3、NV75AF、NV90AB2、NV65HM、NV65HMJ、NV75H、NV90H2、(マキタ)AN612、AN622、AN901、AN710H、AN910HRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01042834
2024-02-22
用途: 型枠スラブ貼り
建設業・工事業

何も問題なく使用できました。消耗品なのでまた、購入したいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 68554132
2020-11-27
用途: 建築工事作業
中村工務店建設業・工事業

ホームセンターよりも安くていいです。
また購入したいと思います。

1が参考にしています
2017-09-20
用途: 造作
建設業・工事業

最悪。。以前にも書かれている方がいらっしゃいますが、箱が潰れて中身が歪んでおり、ある程度補正して機械にセットしますが詰まりまくります。結局2巻だけ使い、新たに金物店へ買いに行く事になりました。職人達から文句も出て二度と買わないと思います。返金して欲しいぐらいです。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品 : 68554123
2016-04-22
用途: 改修工事

安くて助かります。

対象商品 : 68554105
2013-11-17
用途: コンパネ等の釘打ち
竹内工務店

配送時に取扱いがあらいのか箱が潰れ中身まで歪んでいました。
歪んでいると使っている方は解ると思いますが、機械に釘が詰まってしまいます。
配送時の取扱いや、梱包方法の改善が有ればリピートしたいと思います。
梱包時は立てて置く方がいいと思います。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品 : 68554132
2013-12-15
用途: 建築現場
自動車・二輪車・自転車関連業

普通に使えます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3908:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする