2×4工法用釘

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5kg) 注文コード 68554175 品番 CN75青
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

JIS A 5508に適合規格品

長さ(mm)76.2 頭部径(Φmm)7.92 ネイルの線径(外寸)(Φmm)3.76 用途枠組壁工法(2×4工法)専用 材質軟鋼線材 表面処理着色(青) 入数約715 胴部形状スムース RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68554184
2021-02-25
用途:
建築現場、ツーバイフォーによるフレーミング作業
ウッドワークス 様 (建設業・工事業)

いくら釘打ち機がメインの現場とはいえ、仮留めなどの作業には手打ちの釘は欠かせません。材料が割れたりしないしスムースに打てるので愛用しています。5kgという大きさも扱うのに便利です。箱がもう少しだけ丈夫なら言うことないけど、製品そのものにはとても満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3971:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「バラ釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする