KN村田産業
ワイヤー連結釘(2×4工法)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1箱(200本×20巻)
1箱(250本×30巻)
1箱(200本×20巻)
1箱(150本×10巻)
長さ(mm)
65
50
65
75
90
ネイルの線径(外寸)(Φmm)
3.33
2.87
3.33
3.75
頭部径(Φmm)
7.1
6.8
7.1
7.9
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(200本×20巻)
注文コード
68554202
品番
MNF33-65黄
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
JIS規格品(FC3890LRを除く)
FC3890LR:CN90相当品
用途
2×4工法(枠組み壁工法)用
長さ(mm)
65
頭部径(Φmm)
7.1
ネイルの線径(外寸)(Φmm)
3.33
表面処理
着色(黄)
材質
軟鋼線材
連結方式
ワイヤ
胴部形状
スムース
適合釘打機
(MAX)CN565CG、CN665S、CN890S、HN65CG、HN75N1、HN90N1、(日立)NV75AF、NV90AB2、NV65HMJ、NV75H、NV90H2、(マキタ)AN621、AN622、AN901、AN710H、AN910H
RoHS指令(10物質対応)
対応