曜日別特売
MNF(V)38-90赤 ワイヤー連結釘(2×4工法) KN村田産業 68554227

MNF(V)38-90赤 ワイヤー連結釘(2×4工法) KN村田産業 68554227
MNF(V)38-90赤 ワイヤー連結釘(2×4工法) KN村田産業 68554227

ワイヤー連結釘(2×4工法)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1箱(150本×10巻)
長さ(mm)90
ネイルの線径(外寸)(Φmm)3.75
頭部径(Φmm)7.9
内容量1箱(150本×10巻)注文コード68554227品番MNF(V)38-90赤
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

JIS規格品(FC3890LRを除く)
FC3890LR:CN90相当品

用途2×4工法(枠組み壁工法)用長さ(mm)90頭部径(Φmm)7.9ネイルの線径(外寸)(Φmm)3.75表面処理着色(赤)材質軟鋼線材連結方式ワイヤ胴部形状スムース適合釘打機(MAX)CN890S、HN75N1、HN90N1、(日立)NV90AB2、NV90H2、(マキタ)AN901、AN910HRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4006:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする