ロールネイル ワイヤー連結釘 鉄(スムースタイプ)

(6件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(300本×30巻) 長さ(mm)50 注文コード68554236 品番MNF25-50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298
この商品は長さ・内容量など13種類から選べます 他の種類を見る
用途
梱包、パレット、一般木材
床下地、屋根下地、壁下地、一般木材、フロアー材
長さ(mm)50 頭部径(Φmm)6.0 ネイルの線径(外寸)(Φmm)2.5 材質軟鋼線材 形状スムース 表面処理セメントコート 連結方式ワイヤー 胴部形状スムース RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:258

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01042834
2024-02-22
用途:
型枠スラブ貼り
建設業・工事業

何も問題なく使用できました。消耗品なのでまた、購入したいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
68554132
2020-11-27
用途:
建築工事作業
中村工務店 様 (建設業・工事業)

ホームセンターよりも安くていいです。
また購入したいと思います。

1人が参考にしています
2017-09-20
用途:
造作
建設業・工事業

最悪。。以前にも書かれている方がいらっしゃいますが、箱が潰れて中身が歪んでおり、ある程度補正して機械にセットしますが詰まりまくります。結局2巻だけ使い、新たに金物店へ買いに行く事になりました。職人達から文句も出て二度と買わないと思います。返金して欲しいぐらいです。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品:
68554123
2016-04-22
用途:
改修工事

安くて助かります。

対象商品:
68554105
2013-11-17
用途:
コンパネ等の釘打ち
竹内工務店 様

配送時に取扱いがあらいのか箱が潰れ中身まで歪んでいました。
歪んでいると使っている方は解ると思いますが、機械に釘が詰まってしまいます。
配送時の取扱いや、梱包方法の改善が有ればリピートしたいと思います。
梱包時は立てて置く方がいいと思います。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品:
68554132
2013-12-15
用途:
建築現場
自動車・二輪車・自転車関連業

普通に使えます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3908:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする