※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CMP25-50 シート連結釘 コンクリート用 KN村田産業 68554464 CMP25-50 シート連結釘 コンクリート用 KN村田産業 68554464

シート連結釘 コンクリート用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(200本×10巻) 長さ(mm)50 注文コード68554464 品番CMP25-50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,000
この商品は長さなど8種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)50 頭部径(Φmm)5.6 ネイルの線径(外寸)(Φmm)2.5 用途コンクリートへの木材の取り付け 形状スムース 表面処理ユニクロメッキ 適合釘打機(MAX)CN565S、CN650M、CN890S、HN50N、HN65、HN65CG、HN75N1、HN90N1、(日立)NV65AE2、NV65AF3、NV65AG、NV75AF、NV90AB2、NV65HM、NV65HMJ、NV75H、NV90H、NV90H2、(マキタ)AN611、AN612、AN710H、AN910H

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
68554464 CMP25-50 18799086 CMP25-50 シート連結釘 コンクリート用 KN村田産業 シート連結釘 コンクリート用 KN村田産業 1箱(2000本×2箱) 12,980 税込14,278 内容量に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3622:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする