3.5mm小型モノラルジャック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68554985 品番MJ-164N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥208
販売価格(税別)
189
仕様モノラル 極数2極 形式ストレート 耐電圧AC500V 1分間 接触抵抗(mΩ)50以下 絶縁抵抗DC500Vにて100MΩ以上 ジャック径(Φmm)3.5ジャック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする