MOSFET 2N-CH 60V 3.7A 8SOIC

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68555536 品番SI9945AEY-T1-E3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥164
販売価格(税別)
149
その他【Id、Vgs印加時のRds On(最大)】80ミリオーム @ 3.7A、10V、【Id印加時のVgs(th)】最大3V @ 250μA、【Vgs印加時のゲート電荷(Qg)(最大)】20nC @ 10V、8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅) タイプ【FET】2Nチャンネル(デュアル) 電流(A)(25℃での連続ドレイン(Id)):3.7 機能【FET】論理レベルゲート RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-55〜175(TJ) 実装タイプ面実装 最大ドレイン-ソース間電圧(V)60 最大電力(W)2.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする