M5Stack用USBモジュール v1.2(MAX3421E搭載)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68556455 品番M5STACK-M020-V12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

M5Stack用USBドライバモジュールの改訂版
USBホスト/USBペリフェラルの両機能をサポートするMAX3421Eを搭載したUSBドライバモジュールで、M5Stack用USBモジュールの改訂版です。USBホストとUSBペリフェラルの両方の機能をサポートし、SPI通信を介してシステムに接続します。様々なM5Stackシリーズに適応するためにボードにはディップ スイッチが2個装備され、SPIのSS信号と割り込み信号はDIPスイッチで接続先のM5バスのピンを選択できます。また、外部デバイスの制御やステータスの読み取り用のピンが用意されています。MAX3421Eの機能を用いた拡張GPIOコネクタを2つ(入力×5、出力×5)装備し、M5バスのI/Oピンを浪費しません。
標準USB2.0インターフェース(USB Type-Aコネクタを使用)
MAX3421Eを搭載
バッテリホルダーを搭載
DIPスイッチにより異なるホストを調整可能

質量(g)13 外形寸法(mm)54.2×54.2×12.8 型番M5STACK-M020-V12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする