3/22より値下げ!現場を応援

M5STACK-U069-V11 M5StickC ADC Hat V1.1(ADS1110搭載) M5Stack 68556699 M5STACK-U069-V11 M5StickC ADC Hat V1.1(ADS1110搭載) M5Stack 68556699 M5STACK-U069-V11 M5StickC ADC Hat V1.1(ADS1110搭載) M5Stack 68556699

M5StickC ADC Hat V1.1(ADS1110搭載)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68556699 品番M5STACK-U069-V11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別) 値下げ
1,198

バージョンアップされたM5StickC用A/DコンバータHatモジュール
デルタシグマ型A/DコンバータのADS1110を搭載した、M5StickC Plus2などのStickCシリーズ用のA/DコンバータHatモジュールです。1チャンネル、0V〜12Vの電圧を16ビットの高分解能で入力できます。簡単な操作と設定により、正確な測定値を取得することができます。
旧バージョンではADS1100を搭載していましたが、ADS1110に変更されました。それに伴って一部の仕様も変更されています。
ADS1110搭載:16ビットA/Dコンバータ、シングルサイクル変換
開発環境:Arduino、UIFlow(Blockly、Python)

仕様【アッテネータ】1/6.1(入力12V→A/DコンバータVIN 1.967V)【I2Cアドレス】0x48 セット内容M5StickC ADC Hat V1.1(ADS1110搭載) 本体 ×1、2ピンターミナル ×1 外形寸法(mm)24×25×13 入力1チャンネルシングルエンド 分解能16ビット 電源電圧(V)【内蔵基準】2.048V±0.05% 通信方式I2C ノイズレベル【低】4μVp-p 変換速度15sps〜240sps 入力電圧範囲(V)0〜12 ドリフト【基準電圧】5ppm/℃ A/DコンバータADS1110 ゲイン【内蔵PGA】1、2、4、8倍 入力コネクタ3.96mmピッチ、2ピンターミナル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする