MICコネクタセット 2極

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード68557810 品番GB-MIC2PRSET
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489

プラグ、レセプタクルのセット品

ピッチΦ6 極数2 オス形状L20.8×外径Φ19、内径Φ14.6 メス形状L35.5×外径Φ18、内径Φ12.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする