※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
リンレイテープ
リンレイテープの クラフトテープ
包装用クラフトテープ #280
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(50巻)
注文コード
68558542
品番
280
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
白色のクラフト紙を使用した基本性能をおさえた定番商品です。
色
白
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.14
基材
晒クラフト紙
種類
ラミネートタイプ
粘着剤
合成ゴム系
粘着力
8.15N/10mm
主な用途
梱包用
用途
白色段ボールや化粧箱の梱包に最適です。
伸度(%)
9
巻戻し力(N/10mm)
0.5以下
引張強度(N/10mm)
64.8
保持力(ズレmm)
0.3
RoHS指令(10物質対応)
対応