MY2HT40TFG-650 MY2H_HT - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 SMC 68558849

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MY2H_HT - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形MY2HT40TFG-650

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
この商品はストローク・リード線・右側ストローク調整ユニットなど1733種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
650
リード線(m)
-
右側ストローク調整ユニット
(-) 調整ユニットなし
注文コード
68558849
品番
MY2HT40TFG-650
参考基準価格(税別)¥307,400販売価格(税込)¥307,780
販売価格(税別)
¥279,800
リード線(m)
-
オートスイッチ追記号
-
ストローク(mm)
650
チューブ内径(Φmm)
40
ポートねじの種類
(TF) G
右側ストローク調整ユニット
(-) 調整ユニットなし
左側ストローク調整ユニット
(-) 調整ユニットなし
仕様
オートスイッチ:(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)、オーダーメイド仕様:(-) なし、ストロークオプション:製作可能ストローク

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする