※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
MY2H_HT - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形
MY2HT40TFG-800
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ストローク・リード線・右側ストローク調整ユニット
など
1733
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
800
リード線(m)
-
右側ストローク調整ユニット
(-) 調整ユニットなし
注文コード
68558867
品番
MY2HT40TFG-800
参考基準価格(税別)
¥327,690
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
バスケットに入れる
リード線(m)
-
オートスイッチ追記号
-
ストローク(mm)
800
チューブ内径(Φmm)
40
ポートねじの種類
(TF) G
右側ストローク調整ユニット
(-) 調整ユニットなし
左側ストローク調整ユニット
(-) 調整ユニットなし
仕様
オートスイッチ:(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)、オーダーメイド仕様:(-) なし、ストロークオプション:製作可能ストローク