商品レビューを投稿する内容量1個注文コード68558974品番RHDK-LBL
参考基準価格(税別)¥10,400販売価格(税込)¥10,998販売価格(税別)
信頼性が高く、便利で安全な答えで、鍵、ID カード、工具を安全かつ確実に保管できます。しかも、手の届く範囲にあります。頑丈なデラックスヘビーデューティ自動巻き取り式キーリールです レンチを簡単に届く範囲に維持します 1200 mm の高強度 Kevlar R コードのポリカーボネート製ケース 57 mm のレザーベルトループアタッチメントにより、キーが「ラッチ」されるのを防止 独自のボール / ソケット機能により、キーリールに大型の鍵束や手工具を持ち運ぶことができます 最大 284g 又は 15 個のキー