2.5mmピッチコネクタ ポスト 2P

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68561118 品番BSG-LXH-S02
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21
販売価格(税別)
19
ピッチ(mm)2.5 温度範囲(℃)-25〜+85 定格電圧(V)250 AC/DC 定格電流(A)3 AC/DC 絶縁抵抗(MΩ)1000 min 耐電圧(V)1000 AC/minute 最大接触抵抗(mΩ)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする