LINKMAN
LINKMANの 電子部品(オンボード)
LINKMANの 機構部品(電子部品)
LINKMANの 基板用コネクタ
2.5mmピッチコネクタ ポスト 3P
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68561136
品番
BSG-LXH-S03
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥23
販売価格(税別)
¥
21
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
2.5
温度範囲(℃)
-25〜+85
定格電圧(V)
250 AC/DC
定格電流(A)
3 AC/DC
絶縁抵抗(MΩ)
1000 min
耐電圧(V)
1000 AC/minute
最大接触抵抗(mΩ)
20