2.5Φモノラルジャック パネル用 スイッチ付き

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68561285 品番HLA-2501D1I
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥142
販売価格(税別)
129

挿抜スイッチ付2.5mm径モノラルジャックです。

材質プラスチック 極数2極 コネクタ形状2.5mmジャック 加工【端子部】錫メッキ RoHS指令(10物質対応)対応 音声モノラル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする