3.5Φモノラルプラグ(黒 3.5Φ線 ニッケルメッキ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68561416 品番AP3.5-4042BKFNN-Mono-3.5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849
材質カーボンファイバー(シェル部) 備考はんだ結線 極数2極 コネクタ形状直径3.5mmプラグ 加工【端子部】ニッケルメッキ 音声モノラル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする