LINKMAN
LINKMANの 接続・省配線(制御機器)
LINKMANの コネクタ・コネクタ付ケーブル
LINKMANの 丸型コネクタ
3.5Φステレオプラグ(黒 3.5Φ線 ニッケルメッキ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68561425
品番
AP3.5-4042BKFNN-Stereo-3.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
直径3.5mmのステレオプラグです。
本体部分は取り外せますので、外してはんだづけしてください。
材質
カーボンファイバー(シェル部)
備考
はんだ結線
極数
3極
コネクタ形状
3.5mmプラグ
加工
【端子部】ニッケルメッキ
音声
ステレオ