LINKMAN
LINKMANの 接続・省配線(制御機器)
LINKMANの コネクタ・コネクタ付ケーブル
LINKMANの 丸型コネクタ
3.5Φステレオプラグ(6.5Φ線 金メッキ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68561459
品番
AP3.5-201CG-ST-6.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
3.5mmのステレオプラグで、金メッキ仕上げです。
本体部分は外れますので、外してからはんだづけしてください。
仕様
Φ3.5mmプラグ
極数
3極
形式
ストレート
外形寸法(mm)
Φ12.5(max)
表面処理
【端子部】金メッキ
適合ケーブル
〜Φ6.5mm
音声
ステレオ