LINKMAN
LINKMANの 接続・省配線(制御機器)
LINKMANの コネクタ・コネクタ付ケーブル
LINKMANの 丸型コネクタ
3.5mmステレオジャック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
メタル
注文コード
68561486
品番
WTN04F1113S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
電線取り付け用3.5mm径ステレオジャックです。
付属品
コードブッシュ
材質
メタル
備考
本体部分は取り外せますので取り外してはんだづけしてください。
極数
3極
形式
ストレート
RoHS指令(10物質対応)
対応
音声
ステレオ
パッケージ
PJ23
ジャック径(Φmm)
3.5