LINKMAN
LINKMANの 接続・省配線(制御機器)
LINKMANの コネクタ・コネクタ付ケーブル
LINKMANの 丸型コネクタ
3.5mmモノラルジャック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68561511
品番
WTN04F1064M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ケーブル取り付け型の3.5mmモノラルジャックです。本体部は回すと外れますので外してからはんだづけしてください。
用途
中継用
材質
プラスチック
極数
2極
形式
ストレート
内径(Φ)
【ケーブル引出部】5.9
キャップ
円筒
RoHS指令(10物質対応)
対応
音声
モノラル
パッケージ
PJ12
ジャック径(Φmm)
3.5