LINKMAN
LINKMANの 接続・省配線(制御機器)
LINKMANの コネクタ・コネクタ付ケーブル
LINKMANの 丸型コネクタ
3.5mmモノラルジャック ケーブルガード付き
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68561520
品番
WTN04F1086M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
ケーブル中継型の3.5mmモノラルジャックです。本体部は回すと外れますので、外してからはんだづけしてください。
用途
中継用
材質
プラスチック
極数
2極
形式
ストレート
内径(Φ)
【ケーブル引出部】4.2
キャップ
8角、スリーブ付
RoHS指令(10物質対応)
対応
音声
モノラル
パッケージ
PJ11
ジャック径(Φmm)
3.5