3.5mmステレオジャック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質プラスチック 注文コード68561547 品番WTN04F1064S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥208
販売価格(税別)
189
この商品は材質など2種類から選べます 他の種類を見る

電線取り付け用3.5mm径ステレオジャックです。

材質プラスチック 備考黒い部分は取り外せますので取り外してはんだづけしてください。 極数3極 形式ストレート RoHS指令(10物質対応)対応 音声ステレオ パッケージPJ12 ジャック径(Φmm)3.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする