6.3Φモノラルプラグ(黒 8Φ線 金メッキ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68561581 品番AP6.3-4042BKFGG-Mono-8.5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

直径6.3mmのモノラルプラグです。
本体部分は取り外せますので、外してはんだづけしてください。

材質カーボンファイバー 備考はんだ結線 極数2極 コネクタ形状6.3mmプラグ 加工【端子部】金メッキ 音声モノラル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする