LINKMAN
LINKMANの 電子部品(オンボード)
LINKMANの 機構部品(電子部品)
LINKMANの 基板用コネクタ
25ピン連結ピンヘッダー[25ピンx2列]
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68561800
品番
2131-2*25SDE20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
2.54mmピッチ、50ピン(25ピン×2列)のピンヘッダです。
材質
【インシュレータ】PBT ガラス繊維入り(30%)UL94V-0
寸法(mm)
【ターミナル】A:6、B:8、C:6
定格電流(A)
1
接触抵抗(mΩ)
20
接点材質
真鍮
動作温度(℃)
-40〜+85
RoHS指令(10物質対応)
対応