12ピン基板用ピンソケット[6ピン×2列]

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68561818 品番21602X6GSE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥142
販売価格(税別)
129

2.54mm(0.1inch)ピッチのピンソケット2列x6ピン=12ピンです。

ピッチ(mm)2.54 使用温度範囲(℃)-55〜+105 定格電圧(V)DC500 定格電流(A)1 コネクタ形状ピンソケット ピン数(ピン)2列12ピン(2×6ピン) 入数(個)1 ソケットサイズ(mm)高さ:8.42 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする