LINKMAN
LINKMANの 電子部品(オンボード)
LINKMANの 機構部品(電子部品)
LINKMANの 基板用コネクタ
18ピン基板用ピンソケット[9ピン×2列]
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68561861
品番
21602X9GSE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥153
販売価格(税別)
¥
139
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
2.54
列数
2列
コネクタ形状
ピンソケット
ピン数(ピン)
18(2×9ピン)
ソケットサイズ(mm)
高さ:8.42
RoHS指令(10物質対応)
対応