LINKMAN
LINKMANの 電子部品(オンボード)
LINKMANの 機構部品(電子部品)
LINKMANの 基板用コネクタ
30ピン基板用ピンソケット[15ピン×2列]
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68561906
品番
21602X15GSE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
2.54
使用温度範囲(℃)
-55〜+105
定格電圧(V)
DC500
定格電流(A)
1
コネクタ形状
ピンソケット
ピン数(ピン)
2列30ピン(2×15ピン)
入数(個)
1
ソケットサイズ(mm)
高さ:8.42
RoHS指令(10物質対応)
対応