LINKMAN
LINKMANの 電子部品(オンボード)
LINKMANの 機構部品(電子部品)
LINKMANの 基板用コネクタ
50ピン基板用ピンソケット[25ピン×2列]
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電流(A)
1
注文コード
68561931
品番
21602X25GSE
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
この商品は
定格電流
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
2.54mm(0.1inch)ピッチのピンソケット2列x25ピン=50ピンです。
ピッチ(mm)
2.54
使用温度範囲(℃)
-55〜+105
定格電圧(V)
DC500
定格電流(A)
1
コネクタ形状
ピンソケット
ピン数(ピン)
2列50ピン(2×25ピン)
入数(個)
1
ソケットサイズ(mm)
高さ:8.42
RoHS指令(10物質対応)
対応