60ピン基板用ピンソケット[30ピン×2列]

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68561940 品番21602X30GSE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥252
販売価格(税別)
229
ピッチ(mm)2.54 列数2列 コネクタ形状ストレート ピン数(ピン)60(2×30ピン) 入数(個)1 ソケットサイズ(mm)高さ:8.42 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージPCPC5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする