LINKMAN
LINKMANの 電子部品(オンボード)
LINKMANの 機構部品(電子部品)
LINKMANの 基板用コネクタ
30ピン基板用ピンソケット[15ピン×2列]
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68562001
品番
2160-A6-S215-0EBGA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
ケーブルを使わずに基板同士を直接接続するコネクタの一種で、同じ規格のピンヘッダーと嵌合します。
材質
真鍮/金フラッシュ【インシュレータ】UL94V-0 PBT
ピッチ(mm)
【ピン】2.54
定格電流(A)
3
長さA(mm)
【ピン】10.3
動作温度
-40℃〜+105℃
ピン数(ピン)
15×2列
ソケットサイズ(mm)
高さ:8.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大接触抵抗(mΩ)
20