50ピン基板用ピンソケット[25ピン×2列]

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電流(A)3 注文コード68562010 品番2160-A6-S225-0EBGA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339
この商品は定格電流など2種類から選べます 他の種類を見る

ケーブルを使わずに基板同士を直接接続するコネクタの一種で、同じ規格のピンヘッダーと嵌合します。

材質真鍮/金フラッシュ【インシュレータ】UL94V-0 PBT ピッチ(mm)【ピン】2.54 定格電流(A)3 長さA(mm)【ピン】10.3 動作温度-40℃〜+105℃ ピン数(ピン)25×2列 ソケットサイズ(mm)高さ:8.5 RoHS指令(10物質対応)対応 最大接触抵抗(mΩ)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする