LINKMAN
LINKMANの 電子部品(オンボード)
LINKMANの 機構部品(電子部品)
LINKMANの 基板用コネクタ
8ピン基板用ピンソケット[8ピン×1列 ライトアングル]
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68562028
品番
21601X08RE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
2.54
使用温度範囲(℃)
-55〜+105
列数
1列
コネクタ形状
ライトアングル
接触抵抗(mΩ)
30@DC100mA
ピン数(ピン)
8
ソケットサイズ(mm)
高さ:8.42
RoHS指令(10物質対応)
対応